電源不要 加圧式パイプレスキュー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07443427 品番a33492
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

排水管の詰まり・汚れをパワフルに吹き飛ばす!
ポンプに空気をためて引き金を引くだけ!圧縮した空気を一気に送り出して排水管を開通させ、汚れや臭いを軽減させます
トイレに、シンクにも、洗面台にも
おうちの水周りの詰まりにコレ1台!フタの付いた排水口にも対応可能です
様々な形の排水口に!
詰まりの前兆「排水時のポコポコ音」を感じたら使いどき。
汚れは触りたくない方に!
汚れは中に飛ばすから手や周囲が汚れません
電源不要
3ヶ月間保証書付き

セット内容本体、蓋×4、シート、取扱説明書 材質ABS樹脂 ブルー 質量(g)(約)300(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.5×28×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする