a3363610 あったか腰サポ湯たんぽ ファミリー・ライフ 07443470 a3363610 あったか腰サポ湯たんぽ ファミリー・ライフ 07443470 a3363610 あったか腰サポ湯たんぽ ファミリー・ライフ 07443470 a3363610 あったか腰サポ湯たんぽ ファミリー・ライフ 07443470 a3363610 あったか腰サポ湯たんぽ ファミリー・ライフ 07443470

あったか腰サポ湯たんぽ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07443470 品番 a3363610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

腰をじんわり温める湯たんぽ内蔵のクッション。
特殊設計の湯たんぽと、おしり周りを補整するクッションの一体型で腰を温めながらサポートします。
監修 アスカ鍼灸治療院 福辻 鋭記 先生:仙骨周りを立てて温めることで腰に楽な姿勢へ補整するとともに、冷えがちな腰周りの寒さ対策になります。
仙骨周りを温め体の芯から健康に
湯たんぽ内蔵:約3分間の使用で腰からぽかぽか! ※メーカー調べ
まるで温泉につかっているような心地よさ♪
全身ぽっかぽか!
ふわふわの肌触り
骨盤を優しく包むようにサポートするクッション。
後ろ下がりの座面で前滑りを防止。

材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:合成ゴム、カバー:ポリエステル・ポリプロピレン・綿 ブラウン 質量(g)(約)620 容量(L)(約)1.6 耐荷重(kg)(約)100 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)43×33×21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする