※使用例
ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 暖房用品
ファミリー・ライフの コタツ
ファミリー・ライフの コタツその他部品
高さ4段階調節できるこたつ用掛布団
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07443488
品番
a33564
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
和室にも洋室にも馴染みやすい落ち着いた色柄の掛布団。
裏面はボアタイプであったか。
省スペースタイプ
座卓に、座椅子に
腰かける暮らしにも
リモコンポケット付き
材質
[張地]柄部:ポリエステル100%・スリット部:ポリエステル100%、[裏地]天板部:ポリエステル100%、垂れ部:ポリエステル100%、[中綿]ポリエステル100%
質量(kg)
(約)1.7
タイプ
75×75用
寸法(cm)
(約)220×220
注意
※こたつは商品に含まれておりません。