天井にも壁にも貼れるカベ紙

(10件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(cm)30 長さ(m)12 注文コード07443549 品番GAP-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は幅・長さなど30種類から選べます 他の種類を見る

今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)

幅(cm)30 用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。 その他<必要な長さ>(壁面使用時):【一般的トイレ】約45【4.5畳】約75【6畳】約90、(天井面使用時):【一般的トイレ】約6【4.5畳】約27【6畳】約36 材質【カベ紙】塩化ビニル、特殊不織布【粘着剤】アクリル樹脂【裏紙】紙 長さ(m)12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用説明をよく読んでからご使用ください。
※必要な長さは、あくまで目安です。必要な長さは実測のうえお買い求めください。

商品説明動画

天井にも壁にも貼れるカベ紙
この動画は、48人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18858148
2024-06-04
用途:
作業時
便利舎 様 (製造業)

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

対象商品:
18858166
2023-03-09
用途:
壁の修復
不動産業

使いやすく、素人の自分にも簡単に貼ることができました。

2人が参考にしています
対象商品:
18858096
2022-12-03
用途:
床の間の収納
適斎塾 様

シールのように貼れます、きれいになります。コンパクトなので細かいところも切って対応しやすい物です。

1人が参考にしています
対象商品:
18858148
2021-11-24
用途:
壁の修復

素晴らしいです。
初めて出会って、使ってみて機能の良さにびっくりした。
従来では、壁紙の張替は、のりを作り、壁紙を調達し、古い壁紙をはがし
表面を平らにし、とにかく作業に入るのに、覚悟(時間も)必要だった。
それらがいらない。本当にびっくりした。
技術の進歩とは、こういうものなんだと、長く生きていてよかった。
材料の良さにびっくりぽん。さすがに「アサヒペン」立派!!!

4人が参考にしています
対象商品:
18858096
2022-02-08
用途:
和風ドアの張替えに

古い壁紙の上から貼るだけなので、工程が省略でき、非常に便利です。昔、貼るのが面倒だった時代を思い出しました。

2人が参考にしています
対象商品:
18858096
2021-06-07
用途:
トイレ扉の合板部分に貼る

トイレの内装工事でクロス交換しましたが、トイレ扉は粘着できないと言われ、諦めていたが、こちらの商品を試したら、今のところ大丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
18858123
2020-12-21
用途:
事務所の壁に
製造業

貼りやすくて厚みがあり大変満足してます、お勧めです。壁の塗替え見積りもとりましたが5分の一の費用で済みそうです。部屋が一気に明るくなりました!

4人が参考にしています
対象商品:
18858123
2020-10-05
用途:
古い壁紙の張替えDIY

思ったより扱いやすくうまく張れました。色とパターンの違いがHPでは分かりにくくもう少し大きく色の紹介が欲しかった。ダメもとで購入したが色味は合っていたのでラッキーでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする