メイン画像
ベロス
ベロスの 文房具
ベロスの クリップ/リング
ベロスの クリップ
アルミピンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(6個)
トラスコ品番
478-9704
注文コード
07443759
品番
ACS-546
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ランドリーバッグをイメージさせるかわいいクリアパックシリーズです。
日差しや雨に強く、長く使い続けることができます
用途
屋外で物を干すときに
袋を留めるときに
トラスコ品番
478-9704
材質
クリアケース:PVC
寸法(mm)
46×52×28
色
シルバー
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※幼児の手の届かないところに保管してください