メイン画像
FDK
FDKの 電池
FDKの アルカリ乾電池(単3形)
アルカリ単3(20個)HighPower
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
注文コード
07443829
品番
LR6FH(20S)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
大・中電流機器が必要とするパワフルな電流特性に向上しオールラウンドに活躍します。
液漏れ保障付きです。
抗菌ラベルを採用しています。
使用推奨期限10年です。
用途
大電流機器から小電流機器、すべての機器に。
ラジオに。
携帯電話の充電器に。
リモコンに。
電動歯ブラシやウェットシェーバーに。
電子手帳に。
ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。
トラスコ品番
788-6845
タイプ
単3
電圧(V)
1.5
使用推奨期限
10年
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
入数(本)
パック:20