代表画像

ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 07444258 品番 U-NUT-M8-3W-50P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

安定したゆるみ止め機能を発揮します。
軸力が低下しても早期の脱落を防止します。
再使用が可能です。
締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。
単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。

トラスコ品番644-8965 材質スチール 高さ(mm)7.3 ねじピッチ(mm)1.25 寸法S(mm)15 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)13 二面幅(mm)13 寸法k(mm)7.3 ナット両面 ねじの呼びM8 強度区分6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする