曜日別特売
U-NUT-M10-3W-30P ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート 冨士精密 07444267

代表画像

ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(30個)
ねじの呼びM10
ねじピッチ(mm)1.5
寸法S(mm)19.6
内容量1袋(30個)注文コード07444267品番U-NUT-M10-3W-30P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

安定したゆるみ止め機能を発揮します。
軸力が低下しても早期の脱落を防止します。
再使用が可能です。
締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。
単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。

トラスコ品番644-8969材質スチール高さ(mm)8.3ねじピッチ(mm)1.5寸法S(mm)19.6表面処理三価クロメート寸法B(mm)17二面幅(mm)17寸法k(mm)8.3ナット両面ねじの呼びM10強度区分6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする