代表画像

ゆるみ止めナット UーNUT SUS304

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 07444328 品番 U-NUT-M5-SUS-100P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

安定したゆるみ止め機能を発揮します。
軸力が低下しても早期の脱落を防止します。
再使用が可能です。
締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。
単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。

トラスコ品番644-8975 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)4.6 ねじピッチ(mm)0.8 寸法S(mm)9.2 寸法B(mm)8 二面幅(mm)8 寸法k(mm)4.6 ナット片面 ねじの呼びM5 強度区分A2-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする