曜日別特売
GP-03A やわらかゴムポール 80cm カーボーイ 07444450

メイン画像

GP-03A やわらかゴムポール 80cm カーボーイ 07444450
GP-03A やわらかゴムポール 80cm カーボーイ 07444450
GP-03A やわらかゴムポール 80cm カーボーイ 07444450
GP-03A やわらかゴムポール 80cm カーボーイ 07444450
GP-03A やわらかゴムポール 80cm カーボーイ 07444450

やわらかゴムポール 80cm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本トラスコ品番355-3466注文コード07444450品番GP-03A
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
トラスコ品番355-3466材質NBR(発泡ゴム)、FRP幅(mm)250ブラック、イエロー高さ(mm)880ポール径(Φmm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86223252
2021-06-03
用途: 講習用です。
コマツ教習所株式会社教育・研究機関

重さも大きさも丁度よく、非常に使い易い製品ですだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする