代表画像

アクティブストッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07444678 品番AS800AX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頑丈なボディで強度抜群!耐荷重(約)80kg(フタ)!
DIYはもちろん、レジャーキャンプ道具の収納にも。
浅型なので、収納物がサッと取り出せます。
積み重ね可能(3段まで)。
それぞれ従来品の600X、800Xとも積み重ね可能です。

トラスコ品番578-4540 材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂 ブラックグリーン 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×380×225 天板耐荷重(kg)80 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)699×299×174

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする