代表画像
アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミプレート
アルミ複合板 3X300X200
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
アルミシート、ポリエチレン、積層構造
色
ホワイト
注文コード
07444739
品番
CG230-02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
この商品は
材質・色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途
工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
トラスコ品番
849-3963
材質
アルミシート、ポリエチレン、積層構造
長さ(mm)
300
幅(mm)
200
厚さ(mm)
3
色
ホワイト