代表画像
アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミプレート
アルミ複合板 3X900X450
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07444800
品番
CG490-02
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途
工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
トラスコ品番
849-4000
材質
アルミシート、ポリエチレン、積層構造
長さ(mm)
900
幅(mm)
450
厚さ(mm)
3
色
ホワイト