メイン画像

FA206S1 アルミ等辺アングル 20X20X2.0 アルインコ 07444836 FA206S1 アルミ等辺アングル 20X20X2.0 アルインコ 07444836

アルミ等辺アングル 20X20X2.0

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07444836 品番 FA206S1
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番849-4279 材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト 厚さ(mm)2 全長(mm)1000 シルバーツヤ消 表面処理アルマイト 寸法(縦×横)(mm)20×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする