メイン画像
アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミ等辺アングル 25X25X2.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07444845
品番
FA210B1
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番
849-4282
材質
アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト
厚さ(mm)
2
全長(mm)
1000
色
ブロンズツヤ消
表面処理
アルマイト
寸法(縦×横)(mm)
25×25