メイン画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの アングル式キャスター
アングルキャスター”SAシリーズ”S付自在車(ゴム車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07444888
品番
SA-100WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アングルへの取り付けが簡単にできます。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番
278-3495
形状
自在式(ストッパー付)
材質(車輪)
ゴム(B入り)
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ仕上
ストッパー
あり
取付高H(mm)
132
許容荷重(N)
900
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
90
車輪径D(Φmm)
100
車輪タイプ
単輪