メイン画像
スタック
スタックの 静電気対策用品
スタックの 除電ブラシ
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07444915
品番
STAC401
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アクリルカーボン炭素繊維を使用し、静電気除去に高性能を発揮します。
用途
印刷機、プリンター、乾燥器などの出口にセットして使用、また製造ライン上での静電気除去に有効。
トラスコ品番
217-6897
材質
柄:アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材:アクリルカーボン炭素繊維
全長(mm)
300
毛丈(mm)
10
表面抵抗値(Ω)
体積抵抗率:1.6×10[[ の3乗]]Ω・cm
ブラシ長(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(μm)
7