メイン画像

アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07444931 品番 STAC401B
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

アクリルカーボン炭素繊維を使用し、静電気除去に高性能を発揮します。

用途印刷機、プリンター、乾燥器などの出口にセットして使用、また製造ライン上での静電気除去に有効。 トラスコ品番217-6900 材質柄:アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材:アクリルカーボン炭素繊維 全長(mm)300 毛丈(mm)10 表面抵抗値(Ω)体積抵抗率:1.6×10[[ の3乗]]Ω・cm ブラシ長(mm)290 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(μm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする