※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07445010 品番 AL3D-345 D8
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。

用途被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。 トラスコ品番175-3859 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)90 刃長(mm)24 刃径D(Φmm)8 シャンク径d(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする