※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07445019
品番
AL3D-345 D10
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。
用途
被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。
トラスコ品番
175-2213
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
100
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
刃径D(Φmm)
10
シャンク径d(Φmm)
10