※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ用高能率重切削エンドミル ALZ345
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07445055
品番
ALZ345 D8X120L
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。
用途
被削材:アルミ合金、銅、樹脂。
トラスコ品番
175-8587
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
120
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8