※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ用高能率重切削エンドミル ALZ345
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07445080
品番
ALZ345 D12X60
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。
用途
被削材:アルミ合金、銅、樹脂。
トラスコ品番
175-3806
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
110
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12