画像準備中

アクアウォーターベスト ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS 注文コード07445421 品番AT301-70-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

独自の気化熱冷却システムにより、水の力だけで冷却します。
バッテリーや保冷剤は一切不要です。
ファン付きウェアのインナーに最適です。
注水と排水がし易い仕様で、排水口は水漏れがしないネジ式になっています。
排水と注水がそれぞれ1か所筒あります。
SDGS認定書の商品です。

用途熱中症対策に。 トラスコ品番623-0617 ブラック サイズS 胸囲(cm)84 混率(%)ポリエステル100、中芯:ポリエステル100、脇メッシュ:ポリエステル82、ポリウレタン18 肩幅(cm)37.5 着丈(cm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする