画像準備中

Solix C1000/C800専用 防塵&防水バッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07445509 品番A17Z4011
参考基準価格(税別)¥7,264 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

Anker Solixシリーズ専用 防塵 / 防水カバー
Anker SolixシリーズのC1000 / C800 / C800 Plus専用の防塵 / 防水バッグです。
Ankerの防塵防水バッグは、雨や粉塵から本体を保護しながら、バッグに入れたままポータブル電源を使用することができます。
厳しい防塵防水テストに合格:
IP54を取得:世界各国で採用されているIEC(国際電気標準会議)が定める電子機器の防塵防水性能を示すIP規格を取得しており、300-500mmの距離で360°全方向から10リットル/分の放水を10分間を受けたとしても、内部のポータブル電源の動作に影響を及ぼさないという厳しい基準をクリアしています。
防水性にこだわった4つの設計:
「止水ファスナー」「雨除けシールド」「半透明シールド」「収納ポケット」を採用し、さらに防水性能にこだわりました。
「止水ファスナー」:微細な隙間から水の侵入を防ぐことができます。
「雨除けシールド」:ポータブル電源本体を保護しつつ排熱を助けます。
「半透明シールド」:前面からの雨を防ぎつつポータブル電源の状態を確認できます。

用途Anker SolixシリーズのC1000 / C800 / C800 Plus専用の防塵 / 防水バッグ 付属品Anker Solix C1000 / C800 専用防塵&防水バッグ トラスコ品番682-8319 幅(mm)205 高さ(mm)267 奥行(mm)376
注意
※ポータブル電源の左右にある吸気口・排気口で放熱を行うため、バッグ装着時にポータブル電源を使用する際は必ず左右の雨除けシールドを開けてください。
※製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※雨天での長時間の使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする