三立電器工業
三立電器工業の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
三立電器工業の ホルダー・アースクリップ
三立電器工業の 溶接ホルダー
溶接棒ホルダS-300 カラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07447241
品番
S-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
溶接棒ホルダS-300のカラーシリーズです。
黄・青・赤・緑色からお選びいただけます。
長さ(mm)
235
色
黄色
質量(g)
435
使用率(%)
60
適合電線(mm
2
)
22〜50
適合電流(A)
300
使用棒径(mm)
3.2〜6.0
電線接続方式
ネジ止