曜日別特売
GLP1167K GL パスケース(縦型5面窓付) レイメイ藤井 07448380

GLP1167K GL パスケース(縦型5面窓付) レイメイ藤井 07448380
GLP1167K GL パスケース(縦型5面窓付) レイメイ藤井 07448380
GLP1167K GL パスケース(縦型5面窓付) レイメイ藤井 07448380
GLP1167K GL パスケース(縦型5面窓付) レイメイ藤井 07448380
GLP1167K GL パスケース(縦型5面窓付) レイメイ藤井 07448380
GLP1167K GL パスケース(縦型5面窓付) レイメイ藤井 07448380

GL パスケース(縦型5面窓付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07448380
品番
GLP1167K
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
¥1,980
仕様
窓付きポケット×3、カードポケット×3、Dカン付き
質量(g)
30
本体寸法(mm)
76×110×13
素材
表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地=ポリエステル
適合カードサイズ(mm)
95×63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする