伸興電線
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF 2.0SQX3C(ケース)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
07448757
品番
VCTF 2.0SQX3C-CX100M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
導体に集合軟銅より線を使用しています。
柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです。
絶縁体の色による識別方式のため、配線接続作業が容易になります。
用途
屋内での交流300V以下の小型電気器具用。プロセス計装の各種情報、制御信号の伝送用。固定配線用のケーブルです。
トラスコ品番
608-1324
色
灰
全長(m)
100
芯数
3
仕上外径(mm)
8.5
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
9.79以下
注意
※可動部への配線は行わないでください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表