曜日別特売
VCTF 2.0SQX2C-CX100M ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF 2.0SQX2C(ケース) 伸興電線 07449116

ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF 2.0SQX2C(ケース)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
注文コード
07449116
品番
VCTF 2.0SQX2C-CX100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

導体に集合軟銅より線を使用しています。
柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです。
絶縁体の色による識別方式のため、配線接続作業が容易になります。

用途
屋内での交流300V以下の小型電気器具用。プロセス計装の各種情報、制御信号の伝送用。固定配線用のケーブルです。
トラスコ品番
607-9787
色
灰
全長(m)
100
芯数
2心
仕上外径(mm)
8
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
9.79以下
注意
※可動部への配線は行わないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする