曜日別特売

絶縁被覆付圧着端子 RBV2ー6 青 100個RBV2-6-B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可10日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
07449272
品番
RBV2-6-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
トラスコ品番
579-6450
形状
丸形
全長(mm)
26
色
青
外形寸法(mm)
12
電線抱合範囲AWG(#)
16-14
内寸(mm)
4.7
JIS規格
JIS規格品
最高使用温度(℃)
60
電線抱合範囲(mm2)
1.04~2.63
スタッド径(Φmm)
6.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする