曜日別特売

絶縁被覆付圧着端子 RBV2ー6 青 100個

絶縁被覆付圧着端子 RBV2ー6 青 100個 - DST(大同端子製造)
トラスコ品番
579-6450
形状
丸形
全長(mm)
26
色
青
外形寸法(mm)
12
電線抱合範囲AWG(#)
16-14
内寸(mm)
4.7
JIS規格
JIS規格品
最高使用温度(℃)
60
電線抱合範囲(mm2)
1.04~2.63
スタッド径(Φmm)
6.4
内容量
1箱(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07449272RBV2-6-B
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする