メイン画像

1679118 パイロット2 bolle 07450427 1679118 パイロット2 bolle 07450427 1679118 パイロット2 bolle 07450427

パイロット2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07450427 品番1679118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フレーム一体型のレンズがワイドな視野を確保します
眼鏡併用可能

用途飛来物からの眼の保護、眩しさの軽減 トラスコ品番530-0158 材質【ストラップ】ナイロン【フレーム】PP+TPR【ストラップ】ナイロン 長さ(mm)90 形状ゴーグル型 幅(mm)165 高さ(mm)80 レンズ色コッパー 適合規格AS/NZS 加工【顔あたりソフト】○【レンズ交換】×【通気孔】○ 機能マスク併用可、メガネ併用可、防傷加工、曇り止め コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング 色(バンド)青黒 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2 UV遮蔽率(%)99.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする