メイン画像
OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の アンカーボルト
OHSATO(大里)の 石膏ボード用アンカー
OHSATO(大里)の ボードアンカー
ウォールアンカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
07450436
品番
49-654
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
用途
中空壁・石膏ボード用
トラスコ品番
268-4137
材質
スチール/三価クロメート
長さ(mm)
52
全長(mm)
45
下穴径(Φmm)
9
適合板厚(mm)
17〜23
頭部径(Φmm)
6.8
最大引張荷重(kN)
0.34
適合ビス頭径(mm)
4