メイン画像

UL-012 ウレタン黒 WAKI(和気産業) 07450461 UL-012 ウレタン黒 WAKI(和気産業) 07450461

ウレタン黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07450461 品番 UL-012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

クッション性に優れていて軽量です。

用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材に。 トラスコ品番171-0299 材質発砲ウレタン 長さ(mm)500 幅(mm)500 厚さ(mm)20
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする