曜日別特売
EPPO150A4 エコポケットポール 常磐精工 07450567

メイン画像

EPPO150A4 エコポケットポール 常磐精工 07450567
EPPO150A4 エコポケットポール 常磐精工 07450567
EPPO150A4 エコポケットポール 常磐精工 07450567
EPPO150A4 エコポケットポール 常磐精工 07450567
EPPO150A4 エコポケットポール 常磐精工 07450567
EPPO150A4 エコポケットポール 常磐精工 07450567

エコポケットポール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台規格A4注文コード07450567品番EPPO150A4
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高機能かつリーズナブルなポールサイン

用途案内サインに。トラスコ品番611-0195材質ポール:ステンレス(シルバー)、ベース:ガルバニュウム鋼板、面板:アルミ複合板(ホワイト)ホワイトサイズパネル:A4、ポスター:A4タイプ片面規格A4外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1065~1720枠の色シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする