メイン画像

エアアングルグラインダー”マイトン”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07450601 品番MYG-40L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55,980円となります。
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

4インチ中〜重研削用低頭タイプのグラインダで、ロックレバーになっています。

用途研削作業に。 仕様前方排気 トラスコ品番653-3742 全長(mm)211 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 空気消費量(m3/min)0.54 ホース取付口ハイカプラ20PM RoHS指令(10物質対応)対応 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする