メイン画像

インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07450610 品番ISKLS162S
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

100/200V兼用タイプで使い勝手が良いです。
入力電圧に応じて自動切替をします。
インバータ制御で安定したアークを実現しました。
8kgと軽量で、持ち運び楽です。

用途現場での溶接作業に。 付属品入力ケーブル3.5[[MM3]]-3m トラスコ品番574-2073 幅(mm)160 高さ(mm)326 奥行(mm)390 入力電圧(V)100/200 出力電流(A)(100V/200V)80/160 使用率(%)100(100V)30(200V) 電源コード(m)3 定格入力(kVA)2.5(100V)9(200V) 機能電撃防止付き 棒径(Φmm)【溶接棒】100VΦ1.4〜Φ2.6/200VΦ1.4〜Φ4.0 溶接板厚(mm)5(100V)、8(200V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする