メイン画像
マックス[手袋]
マックス[手袋]の 耐熱・防火手袋
耐熱手袋 全長32センチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
07450619
品番
MZ631BK
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
PBO繊維「ザイロン」とメタ系アラミド繊維を交編した高機能なニットを使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。
用途
鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温作業現場での耐熱用。
トラスコ品番
683-1960
材質
表:PBO繊維ザイロン[[R下]]16%、アラミド繊維84%
厚さ(mm)
甲:1.5、平:3.5
色
ブラック
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
耐熱・耐切創
全長(cm)
32
中指長(cm)
9.5
耐熱温度(℃)
300
手のひらまわり(cm)
27
耐切創性
5