メイン画像
リトルツリーズ
リトルツリーズの 消臭・芳香剤
リトルツリーズの 置き型消臭・芳香剤
エアーフレッシュナー 1P
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07450655
品番
LT037
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
香りの持続期間7週間以上
用途
車・部屋・トイレなど多種多様なシーンでのご利用に。
仕様
世界195ヵ国で発売中、アメリカで圧倒的なシェア率を誇る芳香剤
トラスコ品番
671-4680
香り
ドラゴンフルーツ
使用場所
車内、室内、トイレ
危険物の類別
非危険物
注意
※香りのパワーが強いのでパッケージを破らず、袋から本体を少しづづ出してご使用ください。