メイン画像
アネスト岩田
アネスト岩田の 散水・かん水資材
アネスト岩田の ガーデンクーラー
エコ噴霧ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07450786
品番
EN-3
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
場所をとらずに気軽に加湿できます。
用途
事務所・倉庫などの加湿に。
付属品
ノズル本体(液材用・エア用ジョイント付)
仕様
【霧化段階】高微粒
トラスコ品番
634-5636
材質
本体:樹脂
接続口径
Φ6チューブ(エア・液体共)
ノズル口径(Φmm)
0.5