メイン画像

R2A2 エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 07450847 R2A2 エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 07450847 R2A2 エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 07450847 R2A2 エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 07450847 R2A2 エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 07450847 R2A2 エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 07450847

エアーリベッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07450847 品番R2A2
参考基準価格(税別)¥191,940 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

”強さ”と”優しさ”を兼ね備えたエアーリベッターです。
高強度リベット、Sボルトにも対応(オプション対応)
現場の課題だったメンテナンス性を劇的に向上しました。
油圧オイル補給頻度削減(100万回のストローク試験後ストローク減少量0.2mm以下です。
フレームヘッドが工具レスで取り外し可能です。
ジョーまわりのメンテナンスやノーズピースの交換が簡単になりました。
油圧シリンダーのシール性向上により、オイル漏れ激減しました。
握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ仕様です。

用途ブラインドリベットの締結 付属品ノーズピース(Φ4.8用、Φ6.4用)、ガイドパイプ(Φ4.8用、Φ6.4用) 仕様バキュームON/OFF切り替えスイッチ付 トラスコ品番668-8577 ストローク(mm)25 全長(mm)331 出力工具引張力 18.5kN(空気圧 0.6MPa 吸引時) 使用ジョーCJL(超硬質大) 騒音値(dB)等価騒音レベルLAeq 80以下 リベット径使用範囲(Φmm)Φ4.8、Φ6.4 オプション対応:高強度リベット Sボルト 必要空気圧0.5〜0.6(MPa) リベット使用範囲(mm)4.8、6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 空気量(L)(使用)1分あたりの空気使用量 105/min以下(空気圧 0.6MPa 吸引時) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)331×318×143

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする