代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07451075
品番
ETF-100UR-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途
軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番
809-3335
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
28
金具仕上
クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
61.2
取付高H(mm)
128
軸長L(mm)
60
許容荷重(daN)
60
パイプ径d(Φmm)
22
車輪径D(Φmm)
100