防犯モード対応
防犯モード時に着信があった場合「この電話は防犯のため録音されています」という警告メッセージが流れます。
実際に通話を録音する機能はありません。
停電時でも使える
コンセントからの電源(ACアダプター)を必要とせず、モジュラージャックからの電力だけで通話ができます。
ナンバーディスプレイ対応
電話に出る前に、かけてきた相手の電話番号が画面に表示されます。
迷惑電話対策として発着信履歴から着信拒否設定可能。着信時に着信音が鳴りません。
発信履歴10件、着信履歴39件表示。
ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。
キャッチホン対応
通話中にかかってきた二人目の通話が可能。
ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。
ハンズフリー機能
受話器を持たずに手放しで通話が可能。
リダイヤル機能
直前に発信した電話番号にワンボタンで発信。
保留メロディ
通話中に保留ボタンを押すと相手にメロディ音が流れます。
着信音量調節スイッチ付
着信時の呼び出し音量を3段階(大/小/切)に切り替えることが可能。
電話回線切り替えスイッチ付
ダイヤル回線(10PPS/20PPS)/プッシュ回線兼用。
発着信履歴から短縮ダイヤル登録可能
登録したダイヤルボタンを押して電話をかけることができます。
液晶表示
カレンダー、時計表示