代表画像

ETF-125URS-22 パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター 07451091 ETF-125URS-22 パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター 07451091 ETF-125URS-22 パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター 07451091

パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07451091 品番ETF-125URS-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。

用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器、厨房機器などに。 トラスコ品番364-0971 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 取付高H(mm)154 軸長L(mm)60 許容荷重(daN)60 パイプ径d(Φmm)22 車輪径D(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする