代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07451100
品番
LTF-40R-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
標準的な小型キャスターです。
溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番
809-2737
材質
金具:スチール
軸径(Φmm)
16
材質(車輪)
ゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
17
金具仕上
三価ユニクロ
取付高H(mm)
60
軸長L(mm)
38
許容荷重(daN)
20
パイプ径d(Φmm)
16
車輪径D(Φmm)
40
注意
※安全荷重=キャスター1個当りの許容荷重×使用個数×0.8