メイン画像
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 研磨(空圧)
3M(スリーエム)の サンダー/ポリッシャー
エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07451136
品番
88946 PROS 5IN SGV 5MM
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。
用途
薄板板金の塗装下地処理に。
車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に。
複合材料の成型下地処理に。
木工の下地処理に。
付属品
ディスクパット(20353)、薄型レンチ、潤滑油、カプラー
仕様
後方排気、集じん方法:フィルターバッグ
トラスコ品番
632-8184
材質
外装:樹脂、ハウジング:アルミニウムダイキャスト、回転子:鉄
全長(mm)
234
色
黒
高さ(mm)
92.6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
空気消費量(L/min)
0.48
ペーパー寸法(mm)
125/ 127
ホース取付口
Rc 1/4
オービットダイヤ(mm)
5
注意
※取扱説明書の安全情報をよく読み、内容を理解し、指示を守ってください。