メイン画像

エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07451145 品番 88937 PROS 5IN NV 5MM
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。

用途
薄板板金の塗装下地処理に。
車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に。
複合材料の成型下地処理に。
木工の下地処理に。
付属品ディスクパット(20352)、薄型レンチ、潤滑油、カプラー 仕様後方排気、集じん方法:なし トラスコ品番632-8168 材質外装:樹脂、ハウジング:アルミニウムダイキャスト、回転子:鉄 全長(mm)172 高さ(mm)91 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(L/min)0.48 ペーパー寸法(mm)125/ 127 ホース取付口Rc 1/4 オービットダイヤ(mm)5
注意
※取扱説明書の安全情報をよく読み、内容を理解し、指示を守ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする