曜日別特売
Φ32×1820mm ステンレス巻パイプセット(A型ロングブラケット) フジテック・ジャパン 07451767

 

Φ32×1820mm ステンレス巻パイプセット(A型ロングブラケット) フジテック・ジャパン 07451767
Φ32×1820mm ステンレス巻パイプセット(A型ロングブラケット) フジテック・ジャパン 07451767
Φ32×1820mm ステンレス巻パイプセット(A型ロングブラケット) フジテック・ジャパン 07451767
Φ32×1820mm ステンレス巻パイプセット(A型ロングブラケット) フジテック・ジャパン 07451767
Φ32×1820mm ステンレス巻パイプセット(A型ロングブラケット) フジテック・ジャパン 07451767

ステンレス巻パイプセット(A型ロングブラケット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷代引不可6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
07451767
品番
Φ32×1820mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
セット内容
パイプ1本 ブラケット止2個・通1個 取付ビス
材質
【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
ブラケット
A型ロング止2個 通1個
仕上
【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする