曜日別特売

ハンガーパイプ回転式ブラケット(貫通)

ハンガーパイプ回転式ブラケット(貫通) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ハンガーパイプ回転式ブラケット(貫通) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

360°回転式

仕様
回転式貫通型
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
68.5×64.5×28
仕上
クロームメッキ
適合パイプ
32Φ
内容量
1個
関連資料:(0.03MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03053631SK-HST-2(M)
¥980
¥699
¥769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする