※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
07451940
品番
HIM TL 14
参考基準価格(税別)¥4,270
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる
コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。
ホールソーでは業界初。
新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。
最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。
独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。