※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07451958 品番 HIM TL 16
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる
コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。
ホールソーでは業界初。
新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。
最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。
独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。

用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材 トラスコ品番660-9289 材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当 全長(mm)96 刃厚(mm)0.64 シャンク形状六角 有効長(ふところ深さ)(mm)38.5 シャンク径(mm)6.3 刃径(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする